詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-42

品名 : 00号 丸筆(タクロン毛)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用

仕様

レタリング、イラスト、塗り込み用
毛材質 タクロン毛
漆柄
全長 172mm サイズ 00号
毛丈 6.4mm 毛幅 1mm
重量 2g
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 07:14現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA109MG-11
  • 品番

    EA109MG-11

  • コメント

    仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA109MG-41 000号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-42 00号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-43 0号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-44 1号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-45 2号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-46 4号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-47 6号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-48 8号 丸筆(タクロン毛)
EA109MG-49 10号 丸筆(タクロン毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top