品番 : EA109MG-49
品名 : 10号 丸筆(タクロン毛)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用
仕様
| レタリング、イラスト、塗り込み用 | |||
| 毛材質 | タクロン毛 | ||
|---|---|---|---|
| 漆柄 | |||
| 全長 | 210mm | サイズ | 10号 |
| 毛丈 | 21.4mm | 毛幅 | 5mm |
| 重量 | 7g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

