品番 : EA109MK-337
品名 : 10号 水彩平筆(馬毛・PBT)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | GNEO-WF#10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10号 | 毛幅 | 10mm |
| 毛丈 | 20mm | 全長 | 242mm |
| 材質 | 軸:木 穂先:馬毛・PBTの混毛 金具:真鍮(クロムメッキ) |
||
| 水性 | |||
| 水彩画用、アクリル絵の具にも対応 | |||
| PBTのまとまりの良さと、獣毛の水含みの良さを併せ持つ水彩用画筆です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/18 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1788ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品は337です。
