詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-341

品名 : 18号 水彩平筆(馬毛・PBT)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 GNEO-WF#18
サイズ 18号 毛幅 16.5mm
毛丈 29mm 全長 278mm
材質 軸:木
穂先:馬毛・PBTの混毛
金具:真鍮(クロムメッキ)
水性
水彩画用、アクリル絵の具にも対応
PBTのまとまりの良さと、獣毛の水含みの良さを併せ持つ水彩用画筆です。
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/18 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1788ページ
バリエーション一覧
EA109MK-331 00号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-332 0号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-333 2号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-334 4号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-335 6号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-336 8号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-337 10号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-338 12号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-339 14号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-340 16号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-341 18号 水彩平筆(馬毛・PBT)
EA109MK-342 20号 水彩平筆(馬毛・PBT)
ウェブカタログ画像
※本商品は341です。
  • ※本商品は341です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top