品番 : EA109MK-372
品名 : 6号 平筆(馬毛)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UF#6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6号 | 毛丈 | 16mm |
| 毛幅 | 8mm | 全長 | 232mm |
| 材質 | 軸:AS 穂先:馬毛/羊毛・豚毛・PBTの混毛 金具:アルミニウム |
||
| 良質の馬毛を使用しています。 | |||
| 適度の腰と水含み、絵の具のハキ出しがよく、穂先のまとまりも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1788ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品は372です。
