詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-373

品名 : 8号 平筆(馬毛)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 UF#8
サイズ 8号 毛丈 19mm
毛幅 9mm 全長 232mm
材質 軸:AS
穂先:馬毛/羊毛・豚毛・PBTの混毛
金具:アルミニウム
良質の馬毛を使用しています。
適度の腰と水含み、絵の具のハキ出しがよく、穂先のまとまりも優れています。
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/18 03:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1788ページ
バリエーション一覧
EA109MK-371 4号 平筆(馬毛)
EA109MK-372 6号 平筆(馬毛)
EA109MK-373 8号 平筆(馬毛)
EA109MK-374 10号 平筆(馬毛)
EA109MK-375 12号 平筆(馬毛)
EA109MK-376 14号 平筆(馬毛)
EA109MK-377 16号 平筆(馬毛)
EA109MK-378 18号 平筆(馬毛)
EA109MK-379 20号 平筆(馬毛)
ウェブカタログ画像
※本商品は373です。
  • ※本商品は373です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top