詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MZ-4

品名 : 70mm 耐酸用刷毛

仕様

毛幅 70mm 毛丈 44mm
玉厚 24mm 毛質 硬
全長 194mm
PET毛
耐酸用
油・水性用
耐酸性に優れたPET繊維使用。
トジ部分は腐食に強いステンレス線。
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109MZ-4 70mm 耐酸用刷毛
EA109MZ-5 84mm 耐酸用刷毛
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top