品番 : EA109MZ-5
品名 : 84mm 耐酸用刷毛
仕様
| 毛幅 | 84mm | 毛丈 | 44mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 25mm | 毛質 | 硬 |
| 全長 | 193mm | ||
| PET毛 | |||
| 耐酸用 | |||
| 油・水性用 | |||
| 耐酸性に優れたPET繊維使用。 | |||
| トジ部分は腐食に強いステンレス線。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/16 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MZ-4 70mm 耐酸用刷毛 |
| EA109MZ-5 84mm 耐酸用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
