品番 : EA109NA-34A
品名 : 225x310mm ローラー刷毛セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 軸径 | 6.8mm | 毛丈 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 毛材質 | 合成繊維毛 | ||
| 水性塗料用 | |||
| ローラー2本入 | |||
| 毛幅 | 225mm | ハンドルサイズ | 265×310(L)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NA-34A 225x310mm ローラー刷毛セット |
| EA109NA-35A 300x310mm ローラー刷毛セット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109NA-39A : 225mm 交換用ローラー(2本入) |
メイン画像
拡大

