品番 : EA109NE-35
品名 : 225㎜(38mm) 交換用ローラー(細目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリウレタンフォーム | 適応塗面 | 細目 |
---|---|---|---|
サイズ | 225mm(9インチ) | 内径 | 38mm |
用途 | 砂骨材入り塗料や高粘度塗料に | ||
水性系塗料に最適。溶剤を使用した塗料には適しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109NE-34 225㎜(38mm) 交換用ローラー(粗目) |
EA109NE-35 225㎜(38mm) 交換用ローラー(細目) |
(※画像は、EA109NE-5です。)