品番 : EA109NE-77
品名 : 150mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
| 毛材質 | ポリエステル | 毛幅 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 13mm | ローラー外径 | 35mm |
| ローラー内径 | 18mm | 重量 | 30g |
| 特長 | ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。 ・中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能。 |
適応塗面 | コンクリート・モルタル・石膏ボード・窯業サイディング・カーテンウォール・鉄部・トタン・硬質塩ビ |
| 適応ハンドル | EA109NC-4 | 入数 | 2本 |
| 平滑調仕上げが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/18 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
