詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-78

品名 : 175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛材質 ポリエステル 毛幅 175mm
毛丈 13mm ローラー外径 45mm
ローラー内径 28mm 重量 60g
特長
 ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。
 ・中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能。
適応塗面 コンクリート・モルタル・石膏ボード・窯業サイディング・カーテンウォール・鉄部・トタン・硬質塩ビ
適応ハンドル EA109NC-4 入数 2本
平滑調仕上げが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/18 04:39現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 0153ページ
バリエーション一覧
EA109NE-71 100mm(13mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-72 150mm(13mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-73 175mm(13mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-76 100mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-77 150mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-78 175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top