品番 : EA109NW-371
品名 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ローラー:モヘアブレンド、グリップ:ポリプロピレン | 毛幅 | 100㎜ |
---|---|---|---|
毛丈 | 6.35mm | 全長 | 368㎜ |
内径 | 38mm | 使用ローラー刷毛 | EA109NW-71 |
ローラー2本入 | |||
ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります。 | |||
表面処理 | スムース(極細目) | ||
スムースウッドやウォールボードに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 11:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109NW-371 100x368mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-372 180x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-373 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
拡大