品番 : EA109NW-372
品名 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
毛幅 | 180㎜ | 毛丈 | 6.35mm |
---|---|---|---|
全長 | 381㎜ | 材質 | ローラー:モヘアブレンド、ハンドル:ポリプロピレン |
ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります。 | |||
内径 | 38mm | ||
ローラー2本入 | |||
使用ローラー刷毛 | EA109NW-72 | 表面処理 | スムース(極細目) |
スムースウッドやウォールボードに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 07:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109NW-371 100x368mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-372 180x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-373 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
拡大
※商品はローラーとハンドルのセットです。