品番 : EA115KR-1C
品名 : AC100V/1.25kW 高圧洗浄機(50/60Hz)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.602-219.0 |
---|---|---|---|
商品名 | K2ホームキット | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 1,250W | モーター出力 | 1.25kW |
最大吐出水量 | 360L/h | 最大吐出圧力 | 9MPa |
定格使用時間 | 最大1時間 | サイズ | 279.5(W)×241.5(D)×782.5(H)mm |
重量 | 5.5kg | 電源コード長さ | 5m |
防水性能 | IPX5 | ||
二重絶縁 | |||
付属品 | テラスクリーナー、ユニバーサルクリーナー、トリガーガン、 バリオスプレーランス、 サイクロンジェットノズル、 高圧ホース8m、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング |
||
水道ホースは付属していません | |||
用途・清掃場所 | 自転車、小型車、窓や網戸 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/09 19:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |