品番 : EA115MA-11A
品名 : 600ml スプレー容器(エタノール製剤用)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | エタノール製剤 業務用つめかえスプレー容器 |
|---|---|---|---|
| 適用洗剤 | エタノール製剤用(EA922KE-11、-11A) | 容量 | 600ml |
| サイズ | φ99×201mm | 重量 | 79g |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 1個 |
| 希釈メモリ付 | |||
| 持ちやすく倒れにくい、円筒形状です。 | |||
| 4倍~300倍まで幅広い希釈に対応した便利な目盛線あり、さらに50ml毎の目盛線も付いています。 | |||
| 長期間の使用でも剥がれにくいラベル、変形しにくい容器で耐久性に優れています。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MA-11A 600ml スプレー容器(エタノール製剤用) |
| EA115MA-12A 600ml スプレー容器(厨房設備洗剤) |
| EA115MA-13A 600ml スプレー容器(設備洗剤) |
| EA115MA-14A 600ml スプレー容器(除菌洗剤) |
ウェブカタログ画像
拡大
