詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MA-12A

品名 : 600ml スプレー容器(厨房設備洗剤)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 厨房設備洗浄剤 業務用つめかえスプレー容器
適用洗剤 厨房設備洗浄剤用(EA922KA-8C・-8D) 容量 600ml
サイズ φ99×206mm 重量 89g
材質 ポリエチレン 入数 1個
希釈メモリ付
持ちやすく倒れにくい、円筒形状です。
4倍~300倍まで幅広い希釈に対応した便利な目盛線あり、さらに50ml毎の目盛線も付いています。
長期間の使用でも剥がれにくいラベル、変形しにくい容器で耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2135ページ
バリエーション一覧
EA115MA-11A 600ml スプレー容器(エタノール製剤用)
EA115MA-12A 600ml スプレー容器(厨房設備洗剤)
EA115MA-13A 600ml スプレー容器(設備洗剤)
EA115MA-14A 600ml スプレー容器(除菌洗剤)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top