品番 : EA115MA-4
品名 : 800ml 容器(強力除菌洗浄剤用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 強力除菌洗浄剤 業務用つめかえ容器 |
---|---|---|---|
サイズ | φ82×253mm | 重量 | 60g |
容量 | 800ml | 適用洗剤 | 強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・11A) |
希釈メモリ付 | |||
パワークリンキーパーに使用できる、強力除菌洗浄剤用つめかえ容器です。 | |||
ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。 | |||
中身は入っていません。 | |||
材質 | ポリエチレン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/08 03:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA115MA-1B 800ml 容器(食器用洗剤用) |
EA115MA-2B 800ml 容器(除菌洗浄剤用) |
EA115MA-3A 800ml 容器(設備洗剤用) |
EA115MA-4 800ml 容器(強力除菌洗浄剤用) |
EA115MA-5 800ml 容器(強力洗浄剤用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA922KA-11 : 5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー) |
本体 | EA922KA-11A : 5Lx2個 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)