品番 : EA115MA-3A
品名 : 800ml 容器(設備洗剤用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 花王 | 容量 | 800ml |
---|---|---|---|
サイズ | φ82×253mm | 重量 | 60g |
材質 | ポリエチレン | 用途 | 設備洗浄剤用 |
適用洗剤 | 設備洗浄剤用(EA922KA-13、(旧)-5、EA922KD-1・-3・(旧)-2 | 入数 | 1本 |
希釈メモリ付 | |||
中身は入っていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/08 03:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115MA-1B 800ml 容器(食器用洗剤用) |
EA115MA-2B 800ml 容器(除菌洗浄剤用) |
EA115MA-3A 800ml 容器(設備洗剤用) |
EA115MA-4 800ml 容器(強力除菌洗浄剤用) |
EA115MA-5 800ml 容器(強力洗浄剤用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA922KA-13 : 4.5L 住宅家具洗剤(マイペット) |
本体 | EA922KD-3 : 4.5L トイレ・強力洗剤(トイレマジックリン) |