詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MA-41A

品名 : 450ml 希釈目盛り付スプレー(霧タイプ)

仕様

内容量 450ml タンクサイズ 70×98×210mm
スプレータイプ 霧状 材質 ポンプ:PP、PE
ガスケット:LDPE
スプリング:POM
ボール:POM(またはABS)
ボトル:PE
吐出量 0.8ml 吐出角度 広角、狭角
レバーを引くごとに0.8ml噴射
ノズル回転機能により噴射角度を切り替え可能(広角→狭角→ストッパー)
ストッパーモードすることで、輸送や転倒時ノズル先端の液漏れを制御
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 319

(2026/11/06 14:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA115MA-41A 450ml 希釈目盛り付スプレー(霧タイプ)
EA115MA-42A 450ml 希釈目盛り付スプレー(泡タイプ)
ウェブカタログ画像
  • ノズル回転機能により噴射角度を切り替え可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top