品番 : EA115MA-42A
品名 : 450ml 希釈目盛り付スプレー(泡タイプ)
仕様
| 内容量 | 450ml | タンクサイズ | 70×98×210mm |
|---|---|---|---|
| 吐出量 | 0.8ml | スプレータイプ | 泡状 |
| 吐出角度 | 広角、狭角 | 材質 | ポンプ:PP、PE ガスケット:LDPE スプリング:POM ボール:POM(またはABS) ボトル:PE |
| レバーを引くごとに0.8ml噴射 | |||
| ノズル回転機能により噴射角度を切り替え可能(広角→狭角→ストッパー) | |||
| ストッパーモードにすることで、輸送や転倒時ノズル先端の液漏れを制御 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 324 (2026/11/06 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MA-41A 450ml 希釈目盛り付スプレー(霧タイプ) |
| EA115MA-42A 450ml 希釈目盛り付スプレー(泡タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
