詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MA-42

品名 : 450ml 希釈目盛り付スプレー(泡タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 450ml タンクサイズ 70×98×210mm
スプレータイプ 泡状
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2135ページ

代替品

EA115MA-42A
  • 品番

    EA115MA-42A

  • コメント

    変更点:スプレートリガー

バリエーション一覧
EA115MA-41 450ml 希釈目盛り付スプレー(霧タイプ)
EA115MA-42 450ml 希釈目盛り付スプレー(泡タイプ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top