品番 : EA115MH-141A
品名 : 400ml スプレーボトル(アルコール消毒液用)
仕様
| 容量(L) | 0.4 | サイズ(mm) | 90×73×180 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン ボトル:ポリエチレン ノズル:真鍮製クロームメッキ |
重量 | 74g |
| 消毒用エタノール(アルコール製剤)専用のポンプ式スプレーです。(無水エタノールは80%以下に薄めてください) | |||
| 霧状にして手指の消毒ができます。 | |||
| 真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能です。 | |||
| 両手を使えないときでも片手で操作可能な短めノズルを採用します。 | |||
| ポンプ式スプレー(霧)なので、ポンプの押し加減で必要の液量を調整してご使用いただけます。 | |||
| ※本製品は空ボトルです。液体は入っていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/11/03 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MH-141A 400ml スプレーボトル(アルコール消毒液用) |
| EA115MH-142 650ml スプレーボトル(アルコール消毒液用) |
| EA115MH-144 1000ml スプレーボトル(アルコール消毒液用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638LF-156 : 65x 80x180mm ディスペンサーホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
