詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-144

品名 : 1000ml スプレーボトル(アルコール消毒液用)

仕様

容量(L) 1 サイズ(mm) 102×100×240
材質 本体:ポリプロピレン
ボトル:ポリエチレン
ノズル:真鍮製クロームメッキ
重量 101g
消毒用エタノール(アルコール製剤)専用のポンプ式スプレーです。(無水エタノールは80%以下に薄めてください)
霧状にして手指の消毒ができます。
真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能です。
両手を使えないときでも片手で操作可能な短めノズルを採用します。
ポンプ式スプレー(霧)なので、ポンプの押し加減で必要の液量を調整してご使用いただけます。
※本製品は空ボトルです。液体は入っていません。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/03 09:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2137ページ

代替品

EA115MH-142
バリエーション一覧
EA115MH-141A 400ml スプレーボトル(アルコール消毒液用)
EA115MH-142 650ml スプレーボトル(アルコール消毒液用)
EA115MH-144 1000ml スプレーボトル(アルコール消毒液用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • プラスチックの耐薬品性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top