詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-168

品名 : 350ml スプレーボトル(連続噴霧)

仕様

容量 350ml サイズ 105×55×250(H)mm
材質 ノズル:PP、容器:PET樹脂 重量 95g
用途 髪や肌のお手入れ、お部屋の除菌、消臭に
1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。
振り子ホースを採用しているので、傾けた状態でも噴霧する事が可能です。
細かいミクロの霧がでます。
アルコールや次亜塩素酸水の消毒に使えます。(ただし、アルコール濃度は80%以下、次亜塩素酸水はPH5.0~6.0のものをご使用ください。)
広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減します。
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/10/15 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2135ページ
バリエーション一覧
EA115MH-168 350ml スプレーボトル(連続噴霧)
EA115MH-169 500ml スプレーボトル(連続噴霧)
ウェブカタログ画像
  • プラスチックの耐薬品性

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top