品番 : EA115MH-169
品名 : 500ml スプレーボトル(連続噴霧)
仕様
| 容量 | 500ml | サイズ | 105×100×230(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ノズル:PP、容器:PET樹脂 | 重量 | 95g |
| 用途 | 髪や肌のお手入れ、お部屋の除菌、消臭に | ||
| 1回のトリガー操作で霧が長く出ます。 | |||
| ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。 | |||
| 振り子ホースを採用しているので、傾けた状態でも噴霧する事が可能です。 | |||
| 細かいミクロの霧がでます。 | |||
| アルコールや次亜塩素酸水の消毒に使えます。(ただし、アルコール濃度は80%以下、次亜塩素酸水はPH5.0~6.0のものをご使用ください。) | |||
| 広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/10/15 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MH-168 350ml スプレーボトル(連続噴霧) |
| EA115MH-169 500ml スプレーボトル(連続噴霧) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
