品番 : EA116GC-50B
品名 : AC200V/3.7kw/50Hz 高圧エアーコンプレッサー
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 富士コンプレッサー製作所 | 型番 | W-35PMT |
|---|---|---|---|
| 電動機定格出力 | 3.7kw・200V(三相) | 圧縮機 | シリンダ径:1段88.9mm、2段50.8mm 行程:76mm シリンダ数:2(1段/2段) |
| 使用最高圧力 | 1.4Mpa(14.0kgf/c㎡) | 回転速度 | 520rpm |
| 吹出し空気量 | 360L/min | 空気タンク容量 | 260L |
| タケノコ | 8A(約8mm) 20Aメネジ(Rc3/4”) |
サイズ | 1685(W)×620(D)×1155(H)mm |
| 重量 | 300kg | 周波数 | 50Hz |
| 騒音値 | 74dB | 運転方式 | 圧力開閉器式 |
| 空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式 | |||
| 自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.98MPa(10kgf/c㎡)以上の空気圧を必要とする工場用空気源・機械に | |||
| 一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 | |||
| 継続的であっても一度に多量の空気量を必要とするとき、圧力の空気源は有効 | |||
| 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定ができ、応用範囲が広い | |||
| 省エネ効果の高いトップランナーモーターを使用しているので、経済性の向上が可能 | |||
| ※納入先にフォークリフトが必要な商品です。 | |||
| <圧力開閉器式の特徴> 比較的高い圧力での継続作業に適します。 |
|||
| <圧力開閉器式の制御方法> 付属の圧力開閉器により規定圧力範囲内で自動的に電動機を起動・停止させ、常に一定の範囲に圧力を保つ方式 |
|||
| <効率よく快適に使うために> コンプレッサは設置する場所により、かなり影響され故障の原因になることがあります。 長く快適に使用していただくために次の点にご注意ください。 ・水平な場所を選び、保守点検のため必要なスペースと明るさを確保し、壁から30cm以上離すようにしてください。 ・雨の吸い込みや湿気、塵埃が少なく風通しのいい場所を選んでください。 ・夏場でも室温が40℃以上の場所を選んでください。 ・ガス、シンナー及び引火物、爆発物のある場所は避け、換気にも十分な配慮をお願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910,000 円(税抜)/ 1,001,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA116GC-50B AC200V/3.7kw/50Hz 高圧エアーコンプレッサー |
| EA116GC-60B AC200V/3.7Kw/60Hz 高圧エアーコンプレッサー |
ウェブカタログ画像
拡大
