詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116GC-60B

品名 : AC200V/3.7Kw/60Hz 高圧エアーコンプレッサー

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 富士コンプレッサー製作所 型番 W-35PMT
電動機定格出力 3.7kw・200V(三相) 圧縮機 シリンダ径:1段88.9mm、2段50.8mm
行程:76mm
シリンダ数:2(1段/2段)
使用最高圧力 1.4Mpa(14.0kgf/c㎡) 回転速度 520rpm
吹出し空気量 360L/min 空気タンク容量 260L
タケノコ 8A(約8mm)
20Aメネジ(Rc3/4”)
サイズ 1685(W)×620(D)×1155(H)mm
重量 300kg 周波数 60Hz
騒音値 74dB 運転方式 圧力開閉器式
空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式
省エネ効果の高いトップランナーモーターを使用しているので、経済性の向上が可能
自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.98MPa(10kgf/c㎡)以上の空気圧を必要とする工場用空気源・機械に
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。
継続的であっても一度に多量の空気量を必要とするとき、圧力の空気源は有効
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定ができ、応用範囲が広い
※納入先にフォークリフトが必要な商品です。
<圧力開閉器式の特徴>
比較的高い圧力での継続作業に適します。
<圧力開閉器式の制御方法>
付属の圧力開閉器により規定圧力範囲内で自動的に電動機を起動・停止させ、常に一定の範囲に圧力を保つ方式
<効率よく快適に使うために>
コンプレッサは設置する場所により、かなり影響され故障の原因になることがあります。
長く快適に使用していただくために次の点にご注意ください。
・水平な場所を選び、保守点検のため必要なスペースと明るさを確保し、壁から30cm以上離すようにしてください。
・雨の吸い込みや湿気、塵埃が少なく風通しのいい場所を選んでください。
・夏場でも室温が40℃以上の場所を選んでください。
・ガス、シンナー及び引火物、爆発物のある場所は避け、換気にも十分な配慮をお願いします。
追加説明
カタログ価格

910,000 円(税抜)/ 1,001,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/10 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA116GC-50B AC200V/3.7kw/50Hz 高圧エアーコンプレッサー
EA116GC-60B AC200V/3.7Kw/60Hz 高圧エアーコンプレッサー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top