品番 : EA116SE
品名 : AC100V/1.50kw エアーコンプレッサー(タンク 38L)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電源 | AC100V(50/60Hz)・1.5kw(2HP) | 使用最高圧力 | 0.78MPa(8kgf/c㎡) |
---|---|---|---|
自動圧力スイッチ及びレギュレーター付 | |||
20型カプラーソケット付 | |||
吐出し空気量 | 50Hz:130L/min(0MPa)、60Hz:154L/min(0MPa) | 空気タンク容量 | 38L |
騒音値 | 82dB(50/60Hz) | サイズ | 660(W)×320(D)×650(H)mm |
重量 | 35kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
92,100 円(税抜)/ 101,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA153C-2 : Rc 1/4" エアーレギュレーター |
部品 | EB116SB-6A : [EA116SB・SC・SD・SE・SF]用 エアーフィルター |
部品 | EB116SD-12 : [EA116SD、SE用]排気チューブ |