品番 : EA116VE
品名 : AC100V/1.50kw エアーコンプレッサー(タンク 38L)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz)・1.5kw(2HP) | 使用最高圧力 | 0.78MPa(8kgf/c㎡) |
|---|---|---|---|
| 吐出し空気量 | 50Hz 139L/min(0Mpa) 71L/min(0.6Mpa) 60Hz 161L/min(0Mpa) 82L/min(0.6Mpa) |
空気タンク容量 | 38L |
| 騒音値 | 81db(50Hz)、86db(60Hz) | サイズ | 660(W)×320(L)×680(H)mm |
| 重量 | 39.5kg | 定格出力 | 1.5kW |
| 自動圧力スイッチ及びレギュレーター | |||
| 20型カプラーソケット付 | |||
| 伸縮式キャリーハンドル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,100 円(税抜)/ 117,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB116PB-4 : [EA116PB、PE用] オイルゲージ |
| 部品 | EB116PB-7 : [EA116PB・PE・SB~SF]用 シリンダーヘッドパッキン |
| 部品 | EB116SB-6A : [EA116SB・SC・SD・SE・SF]用 エアーフィルター |
| 部品 | EB116SC-8 : [EA116SC・SD・SE・SG・PB・PE・VE]用 圧力スイッチ |

