詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116Z-25T

品名 : 25L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用最高圧力 0.79MPa(8.1kgf/c㎡) サイズ 550(W)×240(D)×360(H)mm
タンク容量 25L 重量 11.8kg
材質 スチール
追加説明
カタログ価格

25,800 (税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 01:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA116Z-20
  • 品番

    EA116Z-20

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA116Z-25T 25L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)
EA116Z-38 38L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top