品番 : EA121DE-1
品名 : エアーブラシキット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 使用圧力 | 0.1~0.2MPa | 吐出し空気量 | 11.3~22.7L/min |
|---|---|---|---|
| カップ容量 | 9ml | ノズル径 | 0.3mm |
| タケノコ径 | 5.5mm | 本体全長 | 150mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA121DE-1 エアーブラシキット |
| EA121DE-11 [EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース |

