品番 : EA123WA-1
品名 : 3.5穴x100mm エアーブローガン(プラグ付・マグネシウム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | WTBワタベコーポレーション | 型番 | WT91D-1MP |
---|---|---|---|
使用最高圧力 | 1MPa | 常用圧力 | 0.7MPa |
エアー量 | 320L/min(0.5MPa時) | 材質 | マグネシウム(パウダーチタンコート仕上げ) |
ノズル穴径 | 3.5mm | ノズル長 | 100mm |
ノズル外径 | 9mm | 重量 | 127g |
プラグ(アルミマグネシウム製)付 | |||
エアーの強弱はレバー操作で簡単に調節できます。 | |||
プラスチックの軽さとマグネシウムの硬さを兼ね備えた製品です。 | |||
ノズル取付ねじ | G1/8” | ホース取付ねじ | G1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 20:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA123WA-1 3.5穴x100mm エアーブローガン(プラグ付・マグネシウム) |
EA123WA-2 3.5穴x300mm エアーブローガン(プラグ付・マグネシウム) |
拡大