品番 : EA124BD-30B
品名 : 6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
仕様
| 内径×外径 | 6.5×10mm | 全長 | 30m |
|---|---|---|---|
| 一次側ホース長 | 1m | ホース材質 | ポリウレタン |
| サイズ | 340(L)×255(W)×357(H)mm | 重量 | 7.5kg |
| 常用圧力 | 1.4MPa(200PSI) | 最高圧力 | 5.5MPa(800PSI) |
| 取付ねじ | Rc(PT)1/4” | ||
| リールが左右360°回転します。 | |||
| 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/08 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124BD-30B 6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) |
| EA124BD-40B 8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製) |
