詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BY-1

品名 : 6.5mmx12m 自動巻エアーホースリール(静音巻取)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 中発販売 型番 NAR-612GR
シリーズ リーレックス(Reelex) 商品名 リーレックスエアー
材質 本体:ポリプロピレン、ABS樹脂
ホース:ポリウレタン
サイズ 300×140×380(㎜)
重量 4.2㎏ 適用ホース径 内径:φ6.5㎜
外径:φ10.0㎜
ホース長さ 12m 流体 エアー
最高圧力 1.47MPa 付属品 補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー
接続金具
一次側:Rc1/4
二次側:ソケット付
取付場所:壁/天井
ホースはどこでも止まる、巻き取りも静か、“フリー無音ラチェット”搭載
ひとつのホース接続部からリールを複数連結可能な“エアーインテーク方式”を採用
どの向きからでもホースを操作しやすい、最大180°首振り回転
ホースの巻き取り状態が目視で確認可能なスケルトンカバー
リールの設置は、ブラケットベースにはめ込むだけ。
ホース先端は、握りやすく滑りにくいオリジナルゴムブーツ付き。
追加説明
カタログ価格

34,800 (税抜)/ 38,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/09 22:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA124BK-41
バリエーション一覧
EA124BY-1 6.5mmx12m 自動巻エアーホースリール(静音巻取)
EA124BY-2 8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール(静音巻取)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top