詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125DX-129

品名 : 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 WR1290
適用チューブサイズ(内径×外径) 9×12mm 材質 SUS304
重量(1個) 1.1g 入数 10個
チューブの内側から収縮を防止
チューブの引き抜き力をアップさせチューブをしっかりロックします。
極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能
チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 12:57現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1023ページ

代替品

EA125DX-129A
バリエーション一覧
EA125DX-42A 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-64A 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-85A 8 x 5mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-86A 8 x 6mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-106A 10x6.5mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-107 10/7.5mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-107A 10x7.5mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-128 12 x 8mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-128A 12 x 8mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-129 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-129A 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-130 12 x10mm チューブ内径保護リング(10個)
EA125DX-130A 12 x10mm チューブ内径保護リング(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
※画像は代表画像です。
  • 入数:10個\n※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top