品番 : EA425CF-123
品名 : R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | AWL-12-3 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | エルボユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 12mm |
| 使用温度 | -196~600℃ | 取付ねじ | R3/8” |
| 推奨締付トルク | 22~24N・m | 材質 | SUS316 |
| 高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
| 真空ラインでも使用可能です。 | |||
| ※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/04 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1024ページ | ||||
