詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125S-30

品名 : 6.5/ 10mmx30.0m ウレタンホース(プラグ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 八興 型番 E-NF-6.5(カプラ付)
商品名 ニューフレックス 用途 ・自動車整備などのエアツール用ホースとして
・エアーコンプレッサーのエアホースとして
ホース内径×外径 6.5×10mm 全長 30m
取付ねじ径 G1/4” 使用圧力 0~1.5MPa
許容曲げ半径(20℃時) 40mm 使用流体 エアー
使用温度範囲 -20~60℃ 材質 ポリウレタン
色調 オレンジ
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適
耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減
プラグ付き(プラグはホース差し込み型ナットプラグ)
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 00:11現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA125S-20
  • 品番

    EA125S-20

  • コメント

    長さの違い(30m→20m)

バリエーション一覧
EA125S-1.5A 6.5/ 10mmx 1.5m ウレタンホース(プラグ付)
EA125S-3 6.5/ 10mmx 3.0m ウレタンホース(プラグ付)
EA125S-5 6.5/ 10mmx 5.0m ウレタンホース(プラグ付)
EA125S-10 6.5/ 10mmx10.0m ウレタンホース(プラグ付)
EA125S-20 6.5/ 10mmx20.0m ウレタンホース(プラグ付)
EA125S-30 6.5/ 10mmx30.0m ウレタンホース(プラグ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじサイズ:G1/4
  • プラグ付き

商品動画

ニューフレックス 動画 ニューフレックス 動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top