詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140CS-26

品名 : R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ

カタログ訂正

26/08/20 使用圧力:(誤)1.0MPa→(正)1.5MPa(No.57 1253)

仕様

用途 エアーツール等の空気流量調節器として使用 使用流体 空気
型 20型 使用圧力 1.5MPa
取付ねじ Rc1/4” 使用温度範囲 ー20~80℃
材質 鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 シール材質 ニトリルゴム(NBR)
重量 65g
片路開閉型
流量調整付で、つまみを捻るだけで必要に応じ流体の流量を調整できます。
日本製
追加説明
カタログ価格

985 円(税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 21:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1033ページ
バリエーション一覧
EA140CS-26 R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
EA140CS-27 G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top