品番 : EA140CS-27
品名 : G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
カタログ訂正
26/08/20 使用圧力:(誤)1.0MPa→(正)1.5MPa(No.57 1253)
仕様
| 用途 | エアーツール等の空気流量調節器として使用 | 使用流体 | 空気 |
|---|---|---|---|
| 型 | 20型 | 使用圧力 | 1.5MPa |
| 取付ねじ | G1/4” | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 | シール材質 | ニトリルゴム(NBR) |
| 重量 | 64g | ||
| 片路開閉型 | |||
| 流量調整付で、つまみを捻るだけで必要に応じ流体の流量を調整できます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1033ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140CS-26 R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ |
| EA140CS-27 G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ |
