品番 : EA140EA-6.5
品名 : 6.5mm プラグ(ウレタンホース用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ポリガード付
仕様
型 | 20型 | 使用圧力 | 1.47MPa |
---|---|---|---|
スイベル式 | |||
エアー用 | |||
材質 | 鉄(クロムメッキ) | ||
ポリガード付 | |||
適合ホース内径 | 6.5mm | 適合ホース外径 | 10mm |
重量 | 72g | 本体長 | 55mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1075ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA140EA-6.5 6.5mm プラグ(ウレタンホース用) |
EA140EA-8A 8.0mm プラグ(ウレタンホース用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)