品番 : EA141A-331
品名 : R 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(アングル型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HA-1309R |
---|---|---|---|
取付ねじ | R3/8” | タケノコ外径 | 9mm |
タケノコ内径 | 5.5mm | タケノコ長 | 29mm |
全長 | 40mm | 適合ホース内径 | 9mm |
使用温度範囲 | -50~150℃ | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
材質 | 真鍮 | ||
ホースを接続するための外ネジ付きのアングル型ホースニップルです。 | |||
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。 | |||
RoHS指令相当品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 05:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |