品番 : EA141AA-114
品名 : R1/2"xRc1/2" エルボ
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SR-320 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | オス:R1/2” メス:Rc1/2” |
最高使用圧力 | 1.75MPa |
| 使用温度範囲 | -20~120℃ | 適用流体 | 冷温水、不凍液、油、エアー |
| 材質 | 真鍮(C3771BE) | ||
| 給水給湯配管の曲げに使用 | |||
| ※埋設には使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/01 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AA-114 R1/2"xRc1/2" エルボ |
| EA141AA-116 R3/4"xRc3/4" エルボ |
