詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BE-33

品名 : G 3/8"x10.0mm 雄ねじステム

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

適用流体 圧縮空気 使用圧力 1.6MPa
適合ホース内径 10mm ねじ径 G3/8”
全長 45mm 六角対辺 19mm
ねじ有効長 10mm タケノコ有効長 28mm
内径 7mm 重量 31g
材質 スチール(亜鉛メッキ)
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/22 22:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1069ページ
バリエーション一覧
EA141BE-23 G1/4"x9.0mm 雄ねじステム
EA141BE-24 G 1/4"x13.0mm 雄ねじステム
EA141BE-33 G 3/8"x10.0mm 雄ねじステム
EA141BE-34 G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム
EA141BE-44 G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム
EA141BE-45 G 1/2"x15.8mm 雄ねじステム
EA141BE-46 G 1/2"x19.0mm 雄ねじステム
EA141BE-64 G 3/4"x13.0mm 雄ねじステム
EA141BE-65 G 3/4"x15.8mm 雄ねじステム
EA141BE-66 G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム
EA141BE-68 G 3/4"x25.0mm 雄ねじステム
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:45mm    SW:19mm\nL1:10mm    L2:28mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top