品番 : EA141BE-44
品名 : G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム
六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 使用圧力 | 1.6MPa |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 13mm | ねじ径 | G1/2” |
| 全長 | 65mm | 六角対辺 | 22mm |
| ねじ有効長 | 15mm | タケノコ有効長 | 41mm |
| 内径 | 10mm | 重量 | 60g |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/22 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
