品番 : EA153AF-12A
品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
仕様
| 使用圧力 | 0.05~0.85MPa | 最高使用圧力 | 0.95MPa |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc(PT)1/4” | エアー流量 | 1000L/min |
| 使用温度範囲 | 5~60℃ | フィルター | 5μm |
| 全高 | 250mm | 面間 | 65mm |
| 重量 | 460g | 排出方法 | 半自動方式(手動調整可能) |
| 本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/22 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153AF-12A Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター |
| EA153AF-13A Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター |
| EA153AF-14A Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター |
| EA153AF-16A Rc 3/4" エアーレギュレーター付フィルター |
