詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153AF-14A

品名 : Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター

仕様

使用圧力 0.05~0.85MPa 最高使用圧力 0.95MPa
取付ねじ Rc(PT)1/2” エアー流量 3000L/min
使用温度範囲 5~60℃ フィルター 5μm
全高 250mm 面間 65mm
重量 1150g 排出方法 半自動方式(手動調整可能)
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
追加説明
カタログ価格

9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/22 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1015ページ
バリエーション一覧
EA153AF-12A Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-13A Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-14A Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-16A Rc 3/4" エアーレギュレーター付フィルター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top