品番 : EA153CZ-103
品名 : Rc1/8" 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
先端形状 | 幅広タイプ | 全高 | 112mm |
---|---|---|---|
使用圧力 | 0~0.6MPa | エアー流量 | 5~60L/min |
取付ねじ | Rc1/8” | 周囲温度 | 0~常温 |
重量 | 60g | 付属品 | 簡易流量バルブ |
別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/10 22:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA153CZ-101 Rc1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル) |
EA153CZ-103 Rc1/8" 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA153CZ-110 : AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用) |
拡大