品番 : EA153EC-26
品名 : Rc 1/4" 足踏スイッチ(ロック付/カバー付/4方向)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-4PA41RC-8 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | 入口/出口:Rc1/4” 排気:Rc1/8” |
使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 0~0.7MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 踏込力 | 29N(最大) | 周囲温度 | 5~60℃ |
| サイズ | 114×179×137(H)mm | 重量 | 1.0kg |
| ロック機構付き | |||
| 保護カバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EC-25 Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向) |
| EA153EC-26 Rc 1/4" 足踏スイッチ(ロック付/カバー付/4方向) |
