品番 : EA153HA-49
品名 : A100V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
定格電圧 | AC100V | 使用流体 | 圧縮空気 |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 1.4MPa | 周囲温度 | -20~60℃ |
流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 2.1MPa(水圧にて) |
耐熱クラス | クラス130(B) | 弁構造 | 直動形ポペット構造 |
材質 | ボディ:アルミ シール:NBR |
接続口径 | Rc3/8 |
オリフィス径(Φmm) | 5 | 重量(g) | 600 |
切替方向 | 2方向 | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
FAB31・41・51シリーズ | |||
NC(通電時開)形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 07:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)